Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittelfassung GU10, IP20, max. 240V AC, max. 50W, mit 11cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittelfassung GU10, IP20, max. 240V AC, max. 50W, mit 11cm Kabel
Leuchtmittelfassung GU10, IP20, max. 240V AC, max. 50W, mit 11cm Kabel
Leuchtmittelfassung GU10, IP20, max. 240V AC, max. 50W, mit 11cm Kabel
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47598
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47598
EAN/GTIN:
     4260293194855

Leuchtmittelfassung GU10, IP20, max. 240V AC, max. 50W, mit 11cm Kabel

  • Größe: L: 11,00cm
  • Marke: Blulaxa
  • Material: Keramik
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: BLU-47598
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: GU10 Fassung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,42*
€ 8,50*
ab € 0,35*
€ 0,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.