Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte 64.341, 1W, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte 64.341, 1W, chrom
LED Wandleuchte 64.341, 1W, chrom
Artikel-Nr.:
     440-BAU-64.341.14
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-64.341.14
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Wandleuchte 64.341, 1W, chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Zubehör: Mikroschalter incl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: BAU-64.341.14
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Wandaufbaudose-Ø: 6,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: chrom
  • Marke: Baulmann
  • Nennstrom: 350 mA
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Zubehör: Schaltnetzteil incl
  • Größe: Ausladung-L: 36 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 159,90*
€ 159,90*
€ 8,50*
ab € 139,34*
€ 175,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.