Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SP SPILLRAY G, inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, IP20, Chrom, Glas rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte SP SPILLRAY G, inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, IP20, Chrom, Glas rot
Pendelleuchte SP SPILLRAY G, inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, IP20, Chrom, Glas rot
Pendelleuchte SP SPILLRAY G, inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, IP20, Chrom, Glas rot
Pendelleuchte SP SPILLRAY G, inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, IP20, Chrom, Glas rot
Artikel-Nr.:
     440-AXO-SPSPILLGRSCRG4L
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-SPSPILLGRSCRG4L
EAN/GTIN:
     k.A.

Pendelleuchte SP SPILLRAY G, inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, IP20, Chrom, Glas rot

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: AXO-SPSPILLGRSCRG4L
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 200 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Form Leuchte: rund
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 20 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 1,5 W
  • Lampentyp: G4 Stiftsockel
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 1,5 W
  • Leuchtmittel: G4 1.5W
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Lichtausbeute: 166,6 lm/W
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: Glas-Ø∕ H: 14∕ 10 cm
  • Farbe: rot
  • Material: Metall
  • Größe: Rosette-Ø∕ T: 13,1∕ 4,3 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 222,61*
€ 275,80*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 276,66*
€ 276,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.