Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-Aufbauleuchte PL FAIRY LED, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Decken-Aufbauleuchte PL FAIRY LED, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar
LED Decken-Aufbauleuchte PL FAIRY LED, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar
LED Decken-Aufbauleuchte PL FAIRY LED, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLFAIRYXCSCRLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLFAIRYXCSCRLED
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Decken-Aufbauleuchte PL FAIRY LED, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 565 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Marke: Axolight
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 14 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: kristallklar
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,3 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 7,4 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 7,4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Lichtausbeute: 91 lm/W
  • Artikelnummer: AXO-PLFAIRYXCSCRLED
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Material: Metall
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 8,5∕ 4 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 217,82*
€ 266,39*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 269,71*
€ 269,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.