Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte AP FAIRY, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte AP FAIRY, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas Amber
LED Wandleuchte AP FAIRY, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas Amber
Artikel-Nr.:
     440-AXO-APFAIRYXAMCRLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-APFAIRYXAMCRLED
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Wandleuchte AP FAIRY, 7.4W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas Amber

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Glas
  • Marke: Axolight
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 15,8∕ 10,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: AXO-APFAIRYXAMCRLED
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Lichtstrom: 565 lm
  • Lichtausbeute: 91 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 7,4 W
  • Lampenleistung: 7,4 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Amber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Metall
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ H: 9∕ 10,8 cm
  • Größe: Rosette-Ø∕ H∕ T: 7∕ 10∕ 3,4 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 250,88*
€ 306,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 310,67*
€ 310,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.