Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2272, IP44, Höhe 90cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2272, IP44, Höhe 90cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
Pollerleuchte Typ Nr. 2272, IP44, Höhe 90cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692272
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692272
EAN/GTIN:
     4007235922721
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte Typ Nr. 2272, IP44, Höhe 90cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen

  • Artikelnummer: ALB-692272
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 90 cm
  • Farbe: Edelstahl
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,53*
€ 358,40*
€ 5,95*
ab € 305,78*
€ 358,98*
Frei Haus
ab € 309,16*
€ 361,89*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 366,88*
€ 366,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,99*
€ 381,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,88*
€ 436,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690080
ab € 98,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.