Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte Typ Nr. 2228, IP44, Höhe 70cm, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / satiniert, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wegeleuchte Typ Nr. 2228, IP44, Höhe 70cm, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / satiniert, Silber matt
LED Wegeleuchte Typ Nr. 2228, IP44, Höhe 70cm, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / satiniert, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692228
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692228
EAN/GTIN:
     4007235922288
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Wegeleuchte Typ Nr. 2228, IP44, Höhe 70cm, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / satiniert, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät stromgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-692228
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Sicherheitsglas satiné
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 70∕ 15,5 cm
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: silber matt
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 15∕ 15 cm
  • Größe: Stativ-B∕ T: 10∕ 4 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 400 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 263,75*
€ 263,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,21*
€ 281,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,11*
€ 285,08*
€ 8,50*
ab € 237,35*
€ 286,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,30*
€ 295,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690233
ab € 151,68*
Ähnlich
Gebr. Albert
690234
ab € 218,39*
Ähnlich
Gebr. Albert
692269
ab € 246,23*
Ähnlich
Gebr. Albert
692070
ab € 343,91*
Ähnlich
Gebr. Albert
690545
ab € 187,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.