Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spießstrahler Typ Nr. 2112, IP54, 230V AC/DC, 4.5W 3000K 330lm 30°, schwenkbar 120°, Edelstahl / Borosilikatglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spießstrahler Typ Nr. 2112, IP54, 230V AC/DC, 4.5W 3000K 330lm 30°, schwenkbar 120°, Edelstahl / Borosilikatglas klar
LED Spießstrahler Typ Nr. 2112, IP54, 230V AC/DC, 4.5W 3000K 330lm 30°, schwenkbar 120°, Edelstahl / Borosilikatglas klar
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692112
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692112
EAN/GTIN:
     4007235921120
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

LED Spießstrahler Typ Nr. 2112, IP54, 230V AC/DC, 4.5W 3000K 330lm 30°, schwenkbar 120°, Edelstahl / Borosilikatglas klar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-692112
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, geeignet für Wechselspannung und Gleichspannung incl
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Größe: Inkl. Erspieß bis Gelenk-Ø∕ H∕ T: 7∕ 30,5∕ 8,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Farbe: Edelstahl
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Borosilikatglas
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Schwenkbereich: 120 °
  • Dimmbar: nein
  • Montageart: Flexible Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 208,63*
€ 208,63*
Frei Haus
ab € 185,65*
€ 223,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,68*
€ 224,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,99*
€ 225,41*
€ 8,50*
ab € 188,71*
€ 226,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
622433
ab € 163,71*
Ähnlich
Albert
622399
ab € 102,25*
Ähnlich
Albert
692197
ab € 113,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.