Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte Typ Nr. 6438, mit HF-Präsenzmelder, 1x LED 14W, 1500lm, 3000K, anthrazit, anthrazit, opal dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte Typ Nr. 6438, mit HF-Präsenzmelder, 1x LED 14W, 1500lm, 3000K, anthrazit, anthrazit, opal dimmbar
LED Wand-/Deckenleuchte Typ Nr. 6438, mit HF-Präsenzmelder, 1x LED 14W, 1500lm, 3000K, anthrazit, anthrazit, opal dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-ALB-626438
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-626438
EAN/GTIN:
     4007235264388
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte Typ Nr. 6438, mit HF-Präsenzmelder, 1x LED 14W, 1500lm, 3000K, anthrazit, anthrazit, opal dimmbar

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10 bis 20,00 Joule
  • Marke: Albert
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: herstellerspezifisch
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: T: 10,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Schraubklemme
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: 15 - 25 °C
  • Vorschaltgerät austauschbar
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: ALB-626438
  • Größe: Außen-Ø: 28 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: opal
  • Material: Kunststoff
  • Ausstrahlungswinkel: freistrahlend
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Zubehör: Sensor incl
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Polzahl: 3
  • Leiterquerschnitt: 2,05 mm²
  • Leistungsfaktor: 0,9
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,02*
€ 337,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,06*
€ 338,16*
Frei Haus
ab € 289,66*
€ 340,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 362,25*
€ 362,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 322,64*
€ 381,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.