Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2269 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2070), Höhe 90cm, E27 max. 20W, Edelstahl, Edelstahl / Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2269 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2070), Höhe 90cm, E27 max. 20W, Edelstahl, Edelstahl / Anthrazit
Pollerleuchte Typ Nr. 2269 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2070), Höhe 90cm, E27 max. 20W, Edelstahl, Edelstahl / Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ALB-622070
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622070
EAN/GTIN:
     4007235220704
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte Typ Nr. 2269 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2070), Höhe 90cm, E27 max. 20W, Edelstahl, Edelstahl / Anthrazit

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Edelstahl
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 90 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Artikelnummer: ALB-622070
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 390,25*
€ 390,25*
Frei Haus
ab € 345,43*
€ 401,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 343,18*
€ 402,20*
Frei Haus
ab € 348,79*
€ 405,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,29*
€ 408,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.