Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spotleiste GINA 3874/R3, 3-flammig, 3x GU10 max. 10W, verstellbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spotleiste GINA 3874/R3, 3-flammig, 3x GU10 max. 10W, verstellbar, Schwarz
Spotleiste GINA 3874/R3, 3-flammig, 3x GU10 max. 10W, verstellbar, Schwarz
Spotleiste GINA 3874/R3, 3-flammig, 3x GU10 max. 10W, verstellbar, Schwarz
Spotleiste GINA 3874/R3, 3-flammig, 3x GU10 max. 10W, verstellbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P3874R30N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P3874R30N
EAN/GTIN:
     8430390264911

Spotleiste GINA 3874/R3, 3-flammig, 3x GU10 max. 10W, verstellbar, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Spot
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 3x LED GU10 max. 10W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Marke: ACB
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 6∕ 13 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,02 kg
  • Kolbenform: PAR16
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: 20
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: ACB-P3874R30N
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ H: 5,7∕ 9 cm
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 63,46*
€ 63,46*
€ 8,50*
ab € 55,83*
€ 73,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.