Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SmartHome-Leuchte KOE 3852/48, 36W 2800-5000K 4400lm, IP43, Dim to warm, Voice Control, mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SmartHome-Leuchte KOE 3852/48, 36W 2800-5000K 4400lm, IP43, Dim to warm, Voice Control, mattweiß
LED SmartHome-Leuchte KOE 3852/48, 36W 2800-5000K 4400lm, IP43, Dim to warm, Voice Control, mattweiß
LED SmartHome-Leuchte KOE 3852/48, 36W 2800-5000K 4400lm, IP43, Dim to warm, Voice Control, mattweiß
LED SmartHome-Leuchte KOE 3852/48, 36W 2800-5000K 4400lm, IP43, Dim to warm, Voice Control, mattweiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P385243B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P385243B
EAN/GTIN:
     8430390266359

LED SmartHome-Leuchte KOE 3852/48, 36W 2800-5000K 4400lm, IP43, Dim to warm, Voice Control, mattweiß

  • Farbtemperatur: 2800-5000 K
  • Dimmbarkeit: Sprachsteuerung
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,74 kg
  • IP-Schutzart: IP43
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Lichtstrom: 4400 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: opal
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 48∕ 2,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: ACB
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: ACB-P385243B
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,16*
€ 92,16*
€ 8,50*
ab € 80,46*
€ 102,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.