Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LISBOA 3851/40, IP20 IK06, Ø 40cm, Direkt-Indirekt, 4000K, Weiß, On-Off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LISBOA 3851/40, IP20 IK06, Ø 40cm, Direkt-Indirekt, 4000K, Weiß, On-Off
LED Deckenleuchte LISBOA 3851/40, IP20 IK06, Ø 40cm, Direkt-Indirekt, 4000K, Weiß, On-Off
LED Deckenleuchte LISBOA 3851/40, IP20 IK06, Ø 40cm, Direkt-Indirekt, 4000K, Weiß, On-Off
LED Deckenleuchte LISBOA 3851/40, IP20 IK06, Ø 40cm, Direkt-Indirekt, 4000K, Weiß, On-Off
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P385141B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P385141B
EAN/GTIN:
     8430390266168

LED Deckenleuchte LISBOA 3851/40, IP20 IK06, Ø 40cm, Direkt-Indirekt, 4000K, Weiß, On-Off

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Energieverbrauch: 35 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtstrom: direkt: 2745lm / indirekt: 460 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Dimmbar: nein
  • Leistungsaufnahme: 30 + 5 W
  • Zubehör: Abhängung excl
  • Zubehör: Treiber incl
  • UGR: < 20
  • Marke: ACB
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • Zubehör: Notlicht Baustein excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 9 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2,904 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 30 + 5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: SMD2835
  • Artikelnummer: ACB-P385141B
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Moderne LED Decken-Einbauleuchte mit Haupt-Lichtaustritt nach unten und ringförmigem Ambient-Light zur Decke.
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 40∕ 6 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Metall
  • Geringe Blendwirkung (UGR<19) - geeignet für den Einsatz an Bildschir-Arbeitsplätzen.
  • Größe: Deckenanschluss-H: 3,5 cm
  • Schaltbare Version.
  • Erhältlich in verschiedenen Farben, Größen und für verschiedene Dimmverfahren.
  • Mit der optionalen Abhängung kann die Decken-Aufbauleuchte zur Pendelleuchte umgerüstet werden.
  • Farbkonsistenz (MacAdam): 3 SDCM
  • Photometrische Risikogruppe: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,18*
€ 113,18*
€ 8,50*
ab € 98,52*
€ 125,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.