Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegel OLTER 16/9438-80, IP44 CRi >90, 5-fach Vergrößerung, weiß, 50+14W 3000K 3536+940lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spiegel OLTER 16/9438-80, IP44 CRi >90, 5-fach Vergrößerung, weiß, 50+14W 3000K 3536+940lm
LED Spiegel OLTER 16/9438-80, IP44 CRi >90, 5-fach Vergrößerung, weiß, 50+14W 3000K 3536+940lm
LED Spiegel OLTER 16/9438-80, IP44 CRi >90, 5-fach Vergrößerung, weiß, 50+14W 3000K 3536+940lm
LED Spiegel OLTER 16/9438-80, IP44 CRi >90, 5-fach Vergrößerung, weiß, 50+14W 3000K 3536+940lm
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A943810LB
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A943810LB
EAN/GTIN:
     8430390242933

LED Spiegel OLTER 16/9438-80, IP44 CRi >90, 5-fach Vergrößerung, weiß, 50+14W 3000K 3536+940lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: ACB-A943810LB
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 80∕ 70∕ 3,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Metall / Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: ACB
  • Lichtstrom: 3536 + 940 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 64 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Gewicht: 8,45 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 64 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: opal
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 323,47*
€ 323,47*
€ 8,50*
ab € 280,92*
€ 333,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.