Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte AINOS ROUND, IP44, Ø 30cm, 21W 3000K 1430lm, weiß / opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte AINOS ROUND, IP44, Ø 30cm, 21W 3000K 1430lm, weiß / opal
Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte AINOS ROUND, IP44, Ø 30cm, 21W 3000K 1430lm, weiß / opal
Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte AINOS ROUND, IP44, Ø 30cm, 21W 3000K 1430lm, weiß / opal
Artikel-Nr.:
     440-229961
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229961
EAN/GTIN:
     4024163167185
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Wand-/Deckenleuchte AINOS ROUND, IP44, Ø 30cm, 21W 3000K 1430lm, weiß / opal

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Umgebungstemperatur: max. 45 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 500 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 1430 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 68,1 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Lampentyp: Deckenleuchte, Wandleuchte, Flächenleuchte
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 916355
  • Energieverbrauch: 21 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 6,5 cm
  • Betriebsspannung: 100-277 V~
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Artikelnummer: 229961
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: SLV
  • Robuste LED Aufbauleuchte für Wand und Decke im Außenbereich oder in Feuchträumen.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Wand
  • Homogenes Flächenlicht durch opale Abdeckung
  • Gute Farbwiedergabe und Lichtausbeute.
  • IP44 Schutz gegen Spritzwasser und Staub
  • LED Treiber integriert - fertig für den Direktanschluss an 230V AC Netzspannung.
  • Erhältlich mit und ohne Sensor, in runder und eckiger Form, in 2 Gehäusefarben.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,75*
€ 77,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,83*
€ 83,39*
€ 5,95*
ab € 69,37*
€ 86,51*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,40*
€ 89,40*
€ 5,46*
ab € 72,07*
€ 89,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229971
ab € 80,46*
Ähnlich
SLV
1003449
ab € 66,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.