Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstrahler NAUTILUS 10 SPOT, IP55 IK03, GU10 QPAR51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenstrahler NAUTILUS 10 SPOT, IP55 IK03, GU10 QPAR51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 316
Außenstrahler NAUTILUS 10 SPOT, IP55 IK03, GU10 QPAR51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 316
Außenstrahler NAUTILUS 10 SPOT, IP55 IK03, GU10 QPAR51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 316
Außenstrahler NAUTILUS 10 SPOT, IP55 IK03, GU10 QPAR51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 316
Außenstrahler NAUTILUS 10 SPOT, IP55 IK03, GU10 QPAR51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 316
Artikel-Nr.:
     440-229741
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229741
EAN/GTIN:
     4024163174435
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

Außenstrahler NAUTILUS 10 SPOT, IP55 IK03, GU10 QPAR51 max. 35W, inkl. 150 cm Kabel (offen), Edelstahl 316

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Marke: SLV
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 360 °
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: edelstahl
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,587 kg
  • IP-Schutzart: IP55
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 9,5∕ 13,5∕ 10,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: 229741
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Kolbenform: PAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51, max. 35W (max. Ø / L: 5 / 5,7cm)
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Edelstahl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenstrahler
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Bewährter, robuster Außenstrahler aus der Serie NAUTILUS.
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas
  • Für dein Einsatz an Wand, Decke oder dem Boden im Außen- und Innenbereich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Dübel incl
  • IP55 geschützt gegen das Eindringen von Nässe und Fremdkörpern. IK03 Schutz vor Vandalismus und unbeabsichtigten Stößen..
  • Zubehör: Imbusschlüssel incl
  • Gehäuse aus witterungsfestem Edelstahl 316 und Glas.
  • Zubehör: Montageplatte incl
  • Mit vormontierter Montageplatte und offenem Kabelende.
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Zubehör: Unterlegscheiben incl
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Reflektorlampen. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Auch als LED Version mit IP-Steckerkabel erhältlich (ohne Montageplatte).
  • Weitere Artikel der Serie NAUTILUS erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,81*
€ 53,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,20*
€ 57,71*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
€ 5,46*
ab € 47,77*
€ 61,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 48,76*
€ 62,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
900011
ab € 1,67*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.