Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler / Seilleuchte QRB SPOT chrom mit Abgreifklemmen chrom - Restposten - Sonderpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahler / Seilleuchte QRB SPOT chrom mit Abgreifklemmen chrom - Restposten - Sonderpreis
Strahler / Seilleuchte QRB SPOT chrom mit Abgreifklemmen chrom - Restposten - Sonderpreis
Artikel-Nr.:
     440-181222
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     181222
EAN/GTIN:
     4024163099929

Strahler / Seilleuchte QRB SPOT chrom mit Abgreifklemmen chrom - Restposten - Sonderpreis

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B: 13∕ 6cm
  • Leuchtmittel: QRB111, 1 x 50W max
  • Drehbereich: 350 cm
  • Artikelnummer: 181222
  • max. Seilabstand: 15,5 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Schwenkbereich: 90
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Gewicht: 0.15 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,90*
€ 9,90*
€ 8,50*
ab € 9,47*
€ 13,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.