Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-155562
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155562
EAN/GTIN:
     4024163152099
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte FENDA, 150cm, mit Rosette, E27, ohne Schirm, Chrom

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 60W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Gewicht: 0,434 kg
  • Vielfältig gestaltbare Pendelleuchte mit Baldachin, ohne Schirm.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 155562
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 12∕ 161 cm
  • Zubehör: Schirm excl
  • Material: Stahl
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Größe: Kopf-Ø∕ H: 6∕ 8,5 cm
  • Zubehör: Baldachin incl
  • Zubehör: Rosette incl
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 2,5 cm
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Ausrichtung des Leuchtmittels in Fassung: unten.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
    (E27, max. 60W.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,43*
€ 25,05*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,62*
€ 25,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.