Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler ASTO 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strahler ASTO 3
Strahler ASTO 3
Strahler ASTO 3
Strahler ASTO 3
Strahler ASTO 3
Strahler ASTO 3
Strahler ASTO 3
Artikel-Nr.:
     440-147443
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147443
EAN/GTIN:
     4024163104449
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Strahler ASTO 3

  • Marke: SLV
  • Schwenkbereich: 85 °
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 45,5∕ 6,5∕ 10 cm
  • Drehbereich: 310 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spot
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Gewicht: 0,67 kg
  • Leuchtmittel: GU10, 3 x 50W max
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Artikelnummer: 147443
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,15*
€ 51,93*
€ 5,95*
ab € 41,57*
€ 55,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,33*
€ 56,07*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,00*
€ 57,00*
€ 5,46*
ab € 43,44*
€ 57,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.