Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, schwarz
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, schwarz
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, schwarz
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, schwarz
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, schwarz
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-147380
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147380
EAN/GTIN:
     4024163144599
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, schwarz

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 5,6∕ 8,6 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Kolbenform: PAR51
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 3x GU10 / QPAR51, max. 50W
  • Farbe: schwarz
  • Schwenkbereich: 85 °
  • Drehbereich: 350 °
  • Gewicht: 0,98 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 3x 50 W
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Verwendung der Leuchte nur außerhalb des Handbereichs (oberhalb 2,5m) zulässig.
  • Artikelnummer: 147380
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Größe: Ø∕ H: 3,5∕ 3,5 cm
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbpalette von klassisch bis trendy
  • Leuchtentyp: Wand-/Deckenleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,03*
€ 59,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,84*
€ 63,59*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,40*
€ 65,40*
€ 5,46*
ab € 52,40*
€ 68,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,94*
€ 71,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.