Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-135124
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135124
EAN/GTIN:
     4024163158374
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60, Ø 60cm, 38W 3000K 4000lm 105°, dimmbar 1-10V, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 22
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 5,858 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 13 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtstrom: 4300 lm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Farbe: silbergrau
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: 135124
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Material: Acrylglas
  • Energieverbrauch: 38 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916580
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 1000 mA
  • Netzanschluss: Klemme / optionale Pendelabhängung
  • Leistungsaufnahme: 38 W
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20...+40 °C
  • Puristische LED Deckenleuchte mit warmweißer, blendarmer Abstrahlung.
  • Zubehör: 1-10V Dimming Art.Nr. 470505
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Erzeugt mit ihrer großen Lichtfläche und der matten Abdeckung eine helle und homogene Flächenausleuchtung.
  • Zubehör: Abhängeset 1,5 m (siehe S. §6§)
  • Mit Abhängeset zur Pendelleuchte umrüstbar.
  • Material: Stahl
  • Zubehör: Abhängeset 5 m (siehe S. §6§)
  • Zubehör: Abhängung excl
  • Dimmbar mit dem optional erhältlichen 1-10V Dimmer.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Geeignet für große Räume wie Büros, in der Gastronomie oder großzügigen Privaträumen.
  • Ob einzeln oder in verschiedenen Größen und Farben gemeinsam montiert - MEDO ist in jedem Interieur ein Stilobjekt.
  • Große Auswahl passender Decken- und Pendelleuchten in unterschiedlichen Größen und Gehäusefarben erhältlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 146,06*
€ 146,06*
€ 8,50*
ab € 137,46*
€ 169,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,84*
€ 334,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,66*
€ 347,45*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 562,75*
€ 652,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,95*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,80*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,61*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,45*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,33*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.