Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Silbergrau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-135074
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135074
EAN/GTIN:
     4024163158343
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Zubehör: Abhängung excl
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Größe: Ø∕ H: 38∕ 11 cm
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,Phasenanschnitt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Form Leuchte: rund
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 135074
  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 1,75 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Großes Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: silbergrau
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: max. 25 °C
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 31 W
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 2580 lm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • EPREL Nr.: 916400
  • Zubehör: Treiber incl
  • Einzeln oder in verschiedenen Größen und Farben gemeinsam montiert - ein Stilobjekt in jedem Interieur
  • Material: Aluminium
  • In aktuellen Farben
  • Material: Stahl
  • Systemleistung: 31W
  • Mit Abhängeset zur Pendelleuchte umrüstbar.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,37*
€ 71,37*
€ 8,50*
ab € 67,41*
€ 86,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,99*
€ 172,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,60*
€ 194,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,24*
€ 202,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,83*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,89*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,61*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,57*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,31*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.