Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-135071
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135071
EAN/GTIN:
     4024163158336
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 40, 31W 3000K 2125lm 105°, TRIAC dimmbar, Weiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Zubehör: Abhängung excl
  • Größe: Ø∕ H: 38∕ 11 cm
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,Phasenanschnitt
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Acrylglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 135071
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Dimmbar: ja
  • Großes Leuchtobjekt - dekorativ und funktional zugleich
  • Schutzklasse: 1
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 1,75 kg
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: max. 25 °C
  • Lichtstrom: 2580 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • EPREL Nr.: 916400
  • Leistungsaufnahme: 31 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Aluminium
  • Einzeln oder in verschiedenen Größen und Farben gemeinsam montiert - ein Stilobjekt in jedem Interieur
  • Material: Stahl
  • In aktuellen Farben
  • Systemleistung: 31W
  • Mit Abhängeset zur Pendelleuchte umrüstbar.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,37*
€ 71,37*
€ 8,50*
ab € 67,59*
€ 86,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,69*
€ 193,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,48*
€ 201,79*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 315,19*
€ 373,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,95*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,80*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,61*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,45*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,33*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.