Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte TONGA IV, Keramikschirm, E14, max. 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte TONGA IV, Keramikschirm, E14, max. 60W
Pendelleuchte TONGA IV, Keramikschirm, E14, max. 60W
Pendelleuchte TONGA IV, Keramikschirm, E14, max. 60W
Pendelleuchte TONGA IV, Keramikschirm, E14, max. 60W
Pendelleuchte TONGA IV, Keramikschirm, E14, max. 60W
Artikel-Nr.:
     440-133444
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133444
EAN/GTIN:
     4024163099059
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte TONGA IV, Keramikschirm, E14, max. 60W

  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel: 1x E14 / C35, max. 60W bis max. Ø/L: 5/13cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Keramik
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 1 kg
  • Kolbenform: C35
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 22 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmitteloptionen (excl.): QC35 / TC(...)SE / LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: 133444
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 2 cm
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Größe: H: 174 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,63*
€ 68,98*
€ 5,95*
ab € 57,32*
€ 72,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,02*
€ 73,22*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,40*
€ 77,40*
€ 5,46*
ab € 62,56*
€ 78,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,73*
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.