Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß
Artikel-Nr.:
     440-115213
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115213
EAN/GTIN:
     4024163176712

COB LED MODUL für AIXLIGHT® PRO Einbaurahmen, 700mA, 26W 3600K 1150lm 30°, CRi >65, Mattweiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3600 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Deckeneinbauleuchte
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Größe: Ø∕ H: 13,5∕ 13 cm
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >65 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 2B
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Artikelnummer: 115213
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Systemgebunden
  • Produktart: Modul für
  • Material: Glas
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,51*
€ 54,51*
€ 8,50*
ab € 52,04*
€ 68,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.