Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte FRAME CURVE LED weiß, LED warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte FRAME CURVE LED weiß, LED warmweiß
Einbauleuchte FRAME CURVE LED weiß, LED warmweiß
Einbauleuchte FRAME CURVE LED weiß, LED warmweiß
Einbauleuchte FRAME CURVE LED weiß, LED warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-113292
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113292
EAN/GTIN:
     4024163138123
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte FRAME CURVE LED weiß, LED warmweiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Treiber excl
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: L: 45 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 954799
  • Form Leuchte: eckig
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Artikelnummer: 113292
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchte mit energiesparender LED-Technik ausgestattet
  • Schutzklasse: 3
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6,9 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 8,1 cm
  • Einbautiefe: 4,2 cm
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 90 lm
  • Leuchtmittel: Power LED, 1 x 1W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 9∕ 4 cm
  • Zubehör: Mini-Stecker incl
  • LED kann mit Hilfe von zusätzlichem Werkzeug ausgetauscht werden.
  • Betrieb nur mit geeigneten LED-Treibern/ 350mA
  • Materialstärke Hohlwand: 10-25mm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 19,85*
€ 29,68*
€ 8,50*
ab € 22,23*
€ 30,26*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 32,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,02*
€ 32,74*
€ 5,46*
ab € 24,68*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
111850
ab € 5,64*
Zubehör
SLV
111861
ab € 3,23*
Zubehör
SLV
112780
ab € 2,58*
Zubehör
SLV
112781
ab € 4,51*
Zubehör
SLV
1007270
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.