Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagegehäuse für DASAR® M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagegehäuse für DASAR® M
Montagegehäuse für DASAR® M
Montagegehäuse für DASAR® M
Montagegehäuse für DASAR® M
Montagegehäuse für DASAR® M
Montagegehäuse für DASAR® M
Artikel-Nr.:
     440-1007822
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007822
EAN/GTIN:
     4024163289337

Montagegehäuse für DASAR® M

  • Größe: Ø∕ H: 31∕ 18 cm
  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbaugehäuse
  • Artikelnummer: 1007822
  • Material: Nylon
  • Gewicht: 0,855 kg
  • Farbe: schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,63*
€ 44,09*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,40*
€ 47,40*
€ 5,46*
ab € 37,94*
€ 51,19*
Frei Haus
ab € 38,74*
€ 52,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,68*
€ 55,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007683
ab € 2,51*
Zubehör
SLV
1007684
ab € 2,52*
Zubehör
SLV
1007685
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.