Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, rund, IP20, roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, rund, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, rund, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, rund, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, rund, IP20, roségold
Artikel-Nr.:
     440-1007344
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007344
EAN/GTIN:
     4024163276450

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, rund, IP20, roségold

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007344
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 9,3∕ 9,3∕ 9,3∕ 2,6 cm
  • Farbe: Roségold
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,08 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,96*
€ 17,17*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,34*
€ 17,34*
€ 5,46*
ab € 13,95*
€ 19,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 21,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007351
ab € 9,89*
Ähnlich
SLV
1007334
ab € 10,32*
Ähnlich
SLV
1007341
ab € 11,97*
Ähnlich
SLV
1007343
ab € 8,29*
Ähnlich
SLV
1007342
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.