Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, inkl. Glas, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, inkl. Glas, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, inkl. Glas, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, inkl. Glas, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, inkl. Glas, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007336
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007336
EAN/GTIN:
     4024163276535

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, inkl. Glas, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007336
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,3∕ 8,3∕ 8,3∕ 3,55 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,83*
€ 21,32*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 21,54*
€ 5,46*
ab € 17,44*
€ 24,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 27,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007329
ab € 6,24*
Ähnlich
SLV
1007332
ab € 6,26*
Ähnlich
SLV
1007338
ab € 14,81*
Ähnlich
SLV
1007343
ab € 8,31*
Ähnlich
SLV
1007345
ab € 10,34*
Ähnlich
SLV
1007337
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.