Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE S, 4000K, 40°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE S, 4000K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE S, 4000K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE S, 4000K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE S, 4000K, 40°, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1005358
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005358
EAN/GTIN:
     4024163254045
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE S, 4000K, 40°, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: SLV
  • UGR: < 19
  • Nennstrom: 0,25 A
  • Montageart: Einbau Montage
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 10∕ 6,35∕ 10∕ 10 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • EPREL Nr.: 791831
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einbautiefe: 8,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 730 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • UGR: 19
  • Artikelnummer: 1005358
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,84*
€ 50,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,23*
€ 54,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 55,20*
€ 55,20*
€ 5,46*
ab € 44,34*
€ 58,69*
Frei Haus
ab € 45,21*
€ 59,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004058
ab € 10,74*
Zubehör
SLV
1004055
ab € 16,88*
Zubehör
SLV
1004067
ab € 33,70*
Zubehör
SLV
1004786
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
1004789
ab € 3,47*
Zubehör
SLV
1004788
ab € 2,22*
Zubehör
SLV
1006142
ab € 6,49*
Zubehör
SLV
1006141
ab € 6,49*
Zubehör
SLV
1006140
ab € 6,46*
Zubehör
SLV
1006139
ab € 6,48*
Zubehör
SLV
1004787
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.