Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, 40°, 3600lm, UGR 21, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, 40°, 3600lm, UGR 21, schwarz/schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, 40°, 3600lm, UGR 21, schwarz/schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, 40°, 3600lm, UGR 21, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1004036
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004036
EAN/GTIN:
     4024163241861
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, 40°, 3600lm, UGR 21, schwarz/schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 21
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Stromaufnahme: 1050 mA
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14,5 cm
  • Artikelnummer: 1004036
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Einbautiefe: 11,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 10,8 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • EPREL Nr.: 791850
  • Farbe: schwarz
  • Länge des Anschlußkabels: 10 cm
  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtstrom: 3600 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,81*
€ 70,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,31*
€ 75,08*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,20*
€ 79,20*
€ 5,46*
ab € 63,95*
€ 80,87*
Frei Haus
ab € 65,23*
€ 82,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004059
ab € 14,03*
Zubehör
SLV
1004066
ab € 25,96*
Zubehör
SLV
1004071
ab € 33,87*
Zubehör
SLV
1004798
ab € 2,70*
Zubehör
SLV
1004801
ab € 8,90*
Zubehör
SLV
1004800
ab € 2,97*
Zubehör
SLV
1006147
ab € 7,46*
Zubehör
SLV
1006148
ab € 7,49*
Zubehör
SLV
1006149
ab € 7,46*
Zubehör
SLV
1006150
ab € 7,46*
Zubehör
SLV
1004799
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.