Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 790lm, UGR 20, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 790lm, UGR 20, schwarz/weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 790lm, UGR 20, schwarz/weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 790lm, UGR 20, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     440-1003824
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003824
EAN/GTIN:
     4024163239745
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 790lm, UGR 20, schwarz/weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 790 lm
  • Marke: SLV
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • EPREL Nr.: 791831
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 5,2 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 10 cm
  • Artikelnummer: 1003824
  • IP-Schutzart: IP20
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,17*
€ 41,17*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 44,19*
€ 5,46*
ab € 35,38*
€ 47,25*
€ 3,90*
ab € 36,18*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004058
ab € 10,78*
Zubehör
SLV
1004055
ab € 16,93*
Zubehör
SLV
1004067
ab € 33,67*
Zubehör
SLV
1004786
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1004789
ab € 3,46*
Zubehör
SLV
1004788
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1006135
ab € 7,48*
Zubehör
SLV
1006136
ab € 7,52*
Zubehör
SLV
1006137
ab € 7,51*
Zubehör
SLV
1006138
ab € 7,51*
Zubehör
SLV
1004787
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1006458
ab € 37,16*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,53*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.