Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 20°, 3800lm, UGR 18, weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 20°, 3800lm, UGR 18, weiß/weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 20°, 3800lm, UGR 18, weiß/weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 20°, 3800lm, UGR 18, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     440-1003758
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003758
EAN/GTIN:
     4024163239080
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 4000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 20°, 3800lm, UGR 18, weiß/weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Stromaufnahme: 1050 mA
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: 1003758
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Aluminium
  • Kardanisch dreh- und schwenkbar
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: SLV
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Länge des Anschlußkabels: 10 cm
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 11,8 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 791850
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einbautiefe: 13 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 17,5 cm
  • Lichtstrom: 3800 lm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,89*
€ 78,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,08*
€ 84,91*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,20*
€ 91,20*
€ 5,46*
ab € 73,43*
€ 91,24*
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 93,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004798
ab € 2,70*
Zubehör
SLV
1004799
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.