Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 3000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 55°, 3300lm, UGR 22, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 3000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 55°, 3300lm, UGR 22, schwarz/schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 3000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 55°, 3300lm, UGR 22, schwarz/schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 3000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 55°, 3300lm, UGR 22, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1003727
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003727
EAN/GTIN:
     4024163238779
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL XL, 3000K, IP20, dreh-/schwenkbar, 55°, 3300lm, UGR 22, schwarz/schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 22
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Einbau Montage
  • Kardanisch dreh- und schwenkbar
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Stromaufnahme: 1050 mA
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 17,5 cm
  • Artikelnummer: 1003727
  • Länge des Anschlußkabels: 10 cm
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 11,8 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einbautiefe: 13 cm
  • Farbe: schwarz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
  • Marke: SLV
  • Lichtstrom: 3300 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 791823
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,84*
€ 80,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,02*
€ 86,70*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,20*
€ 91,20*
€ 5,46*
ab € 73,36*
€ 93,33*
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 95,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004059
ab € 14,08*
Zubehör
SLV
1004066
ab € 25,91*
Zubehör
SLV
1004071
ab € 33,96*
Zubehör
SLV
1004800
ab € 2,98*
Zubehör
SLV
1004801
ab € 8,90*
Zubehör
SLV
1004798
ab € 2,69*
Zubehör
SLV
1006151
ab € 6,98*
Zubehör
SLV
1006154
ab € 6,98*
Zubehör
SLV
1006153
ab € 6,98*
Zubehör
SLV
1006152
ab € 6,99*
Zubehör
SLV
1004799
ab € 2,98*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,63*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.