Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz
LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz
LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz
LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz
LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz
LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz
LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1002599
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002599
EAN/GTIN:
     4024163228237

LED Modul AIXLIGHT® PRO 50, Ø 7.9cm x H 9.2cm, 350mA, dimmbar, 13.3W 3000K 1150lm 50°, Grau / Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Zubehör: Einbaurahmen excl
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • EPREL Nr.: 916610
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 7,9∕ 9,2 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Länge des Anschlußkabels: 65 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Modul für
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 13.3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Gewicht: 0,21 kg
  • Artikelnummer: 1002599
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: grau
  • Zubehör: Treiber excl
  • Farbe: schwarz
  • Material: Glas
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,16*
€ 16,16*
€ 8,50*
ab € 15,27*
€ 22,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.