Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau
Artikel-Nr.:
     440-1001892
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001892
EAN/GTIN:
     4024163207867
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90 CL AMBIENT, Ø 90cm, 78W 3000/4000K 10225lm 105°, DALI dimmbar, Grau

  • Marke: SLV
  • UGR: < 25
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Energieverbrauch: 78 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916375
  • Farbe: grau
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Wechsel zwischen warmweißer und normalweißer Lichtfarbe möglich.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zubehör: Abhängeset 1,5 m (siehe S. §6§)
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 90∕ 9,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Nennstrom: 1000 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: bei 3000K: 9500+125 / bei 4000K: 10100+125 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 78 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 9,1 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: 1001892
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Coronaler Lichtauslass an der Rückseite zusätzlich zum primären Lichtauslass.
  • Zubehör: Abhängeset 5 m (siehe S. §6§)
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Mit Abhängeset zur Pendelleuchte umrüstbar.
  • Zubehör: Abhängung excl
  • Einfache Einbindung in DALI-Automatisierungskonzepte.
  • Zubehör: Befestigungszubehör incl
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 376,91*
€ 376,91*
€ 8,50*
ab € 356,63*
€ 412,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 757,73*
€ 857,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 791,33*
€ 894,91*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.525,88*
€ 1.679,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,91*
€ 448,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,79*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,71*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,96*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,43*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,29*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.