Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 90cm
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 90cm
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 90cm
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 90cm
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 90cm
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 90cm
Artikel-Nr.:
     440-1000682
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000682
EAN/GTIN:
     4024163189743
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 90cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 7,2∕ 90 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1000682
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • EPREL Nr.: 916573
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP65
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 106,72*
€ 129,71*
€ 5,95*
ab € 113,90*
€ 137,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,42*
€ 139,93*
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 150,57*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 155,40*
€ 155,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.