Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALU LED 1 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KALU LED 1 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz
KALU LED 1 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz
KALU LED 1 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1000127
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000127
EAN/GTIN:
     4024163177450
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

KALU LED 1 Wand- und Deckenleuchte, 60°, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Farbe: schwarz
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1000127
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 8,9∕ 16 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: SLV
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Produktart: Deckenleuchte
  • EPREL Nr.: 916610
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 65,78*
€ 83,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,22*
€ 89,61*
€ 5,95*
ab € 73,93*
€ 93,05*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 95,40*
€ 95,40*
€ 5,46*
ab € 76,81*
€ 96,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000128
ab € 65,78*
Ähnlich
SLV
1000135
ab € 203,02*
Ähnlich
SLV
1000131
ab € 164,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.