Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Ware Elektro-Schlepper Ameise® TTE 1.0 – Lithium-Ionen ink 458616-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-458616-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458616-YY
EAN/GTIN:
     4055091296968
Suchbegriffe:
Gebrauchtgeräte
B-Ware Elektro-Schlepper Ameise® TTE 1.0 – Lithium-Ionen inkl. Kupplung für Vierkantprofile, mechanisch einstellbar Mit dem kompakten Elektro-Schlepper Ameise® TTE 1.0 – Lithium-Ionen bewegen Sie rollbare Ladungsträger bis 1.000 kg Anhängelast bequem, kraftsparend und sicher. Die ergonomische elektrische Ziehhilfe ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und auch an Steigungen einsetzbar. Mit der Standardkupplung für 4-Kantprofile transportieren Sie eine Vielzahl von rollbaren Ladungsträgern. Der Elektro-Schlepper Ameise® TTE 1.0 – Lithium-Ionen kombiniert vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit überzeugender Lithium-Ionen-Performance. Elektrische Fahrfunktion Anhängelast bis 1.000 kg Flexibel und vielseitig einsetzbar Leicht und wendig dank kompakter Bauart PIN-Code-Zugang Inkl. Kupplung für Vierkantprofile, mechanisch einstellbar Wartungsfreie, leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Wechselbatterie optional verfügbar
Weitere Informationen:
Batterie Anzahl:
1
Batteriekapazität:
36 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Eigengewicht inkl. Batterie:
74.5 kg
Fahrmotor Leistung:
0.4 kW
Gesamtbreite:
503 mm
Gesamtlänge:
915 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
503.00 mm
DEPTH GRO:
915.00 mm
WEIGHT GRO:
68.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.202,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.491,89*
€ 4.155,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.443,54*
€ 4.097,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.307,68*
€ 3.936,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.244,18*
€ 3.860,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.202,45*
€ 3.810,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.