Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock Schraubstock, dreh- und arretierbar, aus robustem 338533-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-338533-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-338533-YY
EAN/GTIN:
     4251731702824
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock backenbreite ...
Steinbock Schraubstock, dreh- und arretierbar, aus robustem Gusseisen, Backenbreite 100 mm Mit zuverlässig fixierten Werkstücken erhöhen Sie die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz. Aus diesem Grund gehört auf jede Werkbank ein Schraubstock, mit dessen Hilfe Sie Materialien und Werkstücke auch bei hoher Krafteinwirkung präzise bearbeiten können. Aus robustem Gusseisen gefertigter Schraubstock Drehbar um 360° Sorgt für zuverlässigen Halt Mit praktischer Ambossfläche Einfache Handhabung Backenbreite = 100 mm Spindel austauschbar = nein Drehbar = ja Höhe = 145 mm Eigengewicht = 6,8 kg
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Drehbar:
ja
Eigengewicht:
6.8
Höhe:
145 mm
Spindel austauschbar:
nein
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
174.00 mm
WEIGHT GRO:
7.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82057000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.