Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKSO60 Sockelleiste Fußleiste Teppichleiste mit Kabelkanal für Teppichboden, 2550 x 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Farbübersicht
Artikel-Nr.:
     4335-7820038006
Hersteller:
     Döllken
Herst.-Nr.:
     7820038006
EAN/GTIN:
     4010973055408
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
Installationskanal

TKSO60 Sockelleiste Fußleiste Teppichleiste mit Kabelkanal für Teppichboden, 2550 x 57 mm

Weitere Informationen:
Materialangaben:
HDF-Trägerplatte, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend
Maßangaben:
Höhe: 57mm | Abdeckung: 13mm | Länge: 2.55 Meter
Produktmerkmale:
mit integrierter Kabelführung | selbstklebende Befestigung der Teppichstreifen | hohe Flexibilität der Sockelleiste
Befestigungsmöglichkeiten:
mit doppelseitigem Klebeband | mit Heißkleber oder Montagekleber | kann auch gestiftet oder geschraubt werden
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
weiß
Variante / Größe:
2,55 Meter / Leiste
Weitere Farben:
Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Sonstiges".
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußleiste weiß, sockelleisten, sockelleisten döllken, Döllken, TS-60, Teppichleiste, Kernsockelleiste, Hartschaumleiste, Kunststoffleiste, Bodenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
1 Stück enthält 2,55 Meter (ab € 2,12942* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret
32234700
ab € 7,01*
Zubehör
Pufas
1345530000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.