Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Bodenbelag Vinylboden Meterware, 2m 4m breit, Variante: Fliesenoptik anthrazit schwarz, 250 x 200cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptansicht
Hauptansicht
Seitenansicht
Raumansicht
Raumansicht
Raumansicht
CE-Label
Artikel-Nr.:
     4335-7043920004_250
Hersteller:
     Tarkett
Herst.-Nr.:
     7043920004_250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vinylboden

PVC Bodenbelag Vinylboden Meterware, 2m 4m breit

MUSTERVERLAUF, FARBGLEICHHEIT, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Sollten Sie mehrere Teile des gleichen Fußbodens benötigen, die aneinander gelegt werden sollen, beachten Sie die Artikel mit gleicher Strichrichtung (Musterverlauf) zu bestellen. Der Musterverlauf ist am Bild "Vogelperspektive" zu erkennen: Der untere und obere Bildrand entspricht der Warenbreite und die seitlichen Bildränder der Warenlänge. Eine FARBGLEICHE LIEFERUNG kann immer nur in einer Bestellung und gleicher Warenbreite gewährleistet werden. Bedingt durch die Produktion kann die abgebildete Farbe leicht abweichen. Ebenso kann die Breite um +-1 % von der angegebenen Breite abweichen. Die angegebenen TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN (z.B. Brandverhalten, Trittschallverbesserung, Rutschsicherheit) sind nur gegeben, wenn der Boden vollflächig verklebt ist. In permanent genutzten Räumen (z.B. Wohnzimmer, Küche, Büro) sollten Bodenbeläge grundsätzlich, um eine mögliche Wellenbildung zu vermeiden, mit einem Bodenbelagskleber fixiert oder verklebt werden. Schwächer frequentierte Räume sollten zumindest mit einem speziellen Doppelklebeband ausreichend fixiert werden.

Versand: Bodenbeläge werden grundsätzlich in Folie verpackt und auf einem Pappkern gerollt ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Materialangaben:
CV (geschäumter PVC-Belag, heterogen) | Rücken: Schaum
Maßangaben:
Flächengewicht: 1.210 g/qm | Gesamthöhe: 1.5 mm | 0.15 mm mit Polyurethan (PU) Oberflächenvergütung
empfohlene Einsatzbereiche:
Wohnbereich: zeitweise Nutzung (21 | z.B. Gästezimmer, Schlafzimmer)
Produktmerkmale Sicherheit:
Brandklasse: Cfl-s1 | Trittschallverbesserung: 12dB | Rutschhemmung/Sicherheit: R10
Produktmerkmale Eignungen:
Warmwasser-Fußbodenheizung (R-Wert 0,02 m2K/W) | kurzzeitig beständig gegen Haushaltschemikalien | Lichtechtheit >=6 | antistatisch
Leistungserklärung + Umwelt:
DoP 0007-0027-DOP-2020-01 (nach EN 14041) | Formaldehyd-Emission E1 | phthalatfrei | 100 % recyclebar
Dekor | Optik:
Fliesenoptik anthrazit schwarz | Fliesengröße: 50 x 25 cm
Variante / Größe:
250x200 cm
Weitere Größen und Dekore:
Eine Übersicht aller Größen finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Eine Übersicht aller Dekore dieser Qualität unter dem Reiter "Sonstiges". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
größere Längen:
Sie benötigen ein längeres Maß welches hier nicht aufgeführt ist, bestellen Sie zwei identische Größen (z.B. bei 13 Meter = 2 x 6,50m) und schreiben eine Mail an mercateo@bodenmeister.info, dass die Stücke an einem Stück geliefert werden sollen. Profitieren Sie so auch von eimem Preisvorteil.
Weitere Suchbegriffe: PVC, Boden, Linoleum, Linoleumboden, Vinyl, Vinylbelag, Designboden, Designbelag, Auslegware, Auslegeware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 m² (ab € 7,762* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,50*
€ 64,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,34*
€ 62,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,53*
€ 56,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,79*
€ 54,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pronova
1145370003
ab € 1,29*
Zubehör
Decotric
1340590000
ab € 23,88*
Zubehör
Decotric
1340580000
ab € 38,69*
Zubehör
Decotric
1340820000
ab € 20,76*
Zubehör
Decotric
1340810000
ab € 32,46*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018652105
ab € 2,58*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018652106
ab € 2,58*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018652108
ab € 2,58*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018641105
ab € 2,58*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018641106
ab € 2,58*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018641108
ab € 2,58*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018641112
ab € 2,58*
Zubehör
Döllken
75150121
ab € 17,68*
Zubehör
Döllken
75150125
ab € 8,69*
Zubehör
Döllken
75150123
ab € 10,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.