Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier PE-Steckschaum, ESD, 1.000 x 1.500 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier PE-Steckschaum, ESD, 1.000 x 1.500 mm, 10 mm
Warmbier PE-Steckschaum, ESD, 1.000 x 1.500 mm, 10 mm
Artikel-Nr.:
     4323S-804774
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4550.10.1500
EAN/GTIN:
     4052339025465
Suchbegriffe:
PE-Steckschaum ESD
pe-steckschaum esd
Hartes Polyethylenmaterial, auch als Zwischenlage einsetzbar.

Merkmale:
  • dauerhaft ableitfähig durch Karbon
  • vernetzt, geschlossenzellig
  • abriebfest, korrosionsfrei
  • harte Ausführung
  • Ausstattung von Behälterböden
  • Zwischenlage
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
1.000 x 1.500 mm
Stärke:
10 mm
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
Seite ohne Haut R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm, Seite mit Haut R<sub>S</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>6</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4550.10.1500, ESD Hartschaum, Verpackung, Verpackungspolster, Verpackungsschaum, PE-Steckschaum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4323
€ 75,00*
ab € 22,57*
€ 31,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,38*
€ 45,53*
Preise: Lager 4323
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4323
Versand: Lager 4323
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4323
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4550.10.0353
ab € 4,26*
Ähnlich
Warmbier
4550.10.1000
ab € 14,39*
Ähnlich
Warmbier
4550.10.0253
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.