Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttrohr Kunststoff H 1,10m.Zwischenbefüllund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttrohr Kunststoff H 1,10m.Zwischenbefüllund
Schuttrohr Kunststoff H 1,10m.Zwischenbefüllund
Schuttrohr Kunststoff H 1,10m.Zwischenbefüllund
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4031549110703
Hersteller:
     Müller+Baum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549110703
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter
Zwischenbefüllung

- Aus Polyethylen
- Mit 2 Ketten
- Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung
- Ermöglicht das Einfüllen von Bauschutt aus Zwischenetagen
Weitere Informationen:
Gewicht:
19000 g
Länge:
1100 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
250 mm
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: müba schuttrohr, DVE4031549110703, -rohre, und, Schuttrutschen, Baugeräte, Zwischenbefüllung, Schutürohr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 216,14*
€ 266,47*
3 Tage
1
€ 35,99*
ab € 228,92*
€ 267,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,11*
€ 281,86*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,73*
€ 282,92*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 259,73*
€ 301,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.