Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Werkbank, 1000 x 700 x 30 mm, 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbare Werkbank, 1000 x 700 x 30 mm, 840 mm
Klappbare Werkbank, 1000 x 700 x 30 mm, 840 mm
Artikel-Nr.:
     4322S-D4317784848886
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     980 1000x700x30
EAN/GTIN:
     4317784848886
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank forum
klappbare werkbank
Für den mobilen und stationären Einsatz. Arbeitsplatte aus hochwertigem Buchensperrholz, wasserfest verleimt, mit Leinölfirnis behandelt, ringsumlaufender Winkeleisenrahmen, Untergestell aus Stahlrohr 38 x 2 mm mit geteilter Spannstrebe mittels starken Scharnieren an Sperrholzplatte befestigt. Metallteile blau lackiert.
WG-Nr.: 941
Weitere Informationen:
Abmessung Platte:
1000 x 700 x 30 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Gewicht:
27000 g
Weitere Suchbegriffe: klappbare werkbank 120x70 cm, 980 1000x700x30, 4240903053, KIE980-1000, Werkbank, 7195T22544, Klapptisch, Klappbare
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 191,98*
€ 236,95*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 192,72*
€ 236,95*
€ 4,90*
ab € 227,95*
€ 282,15*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 311,88*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.