| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-5356855310 Herst.-Nr.: 120850 EAN/GTIN: 4026415106164 |
| |
|
| | |
| Ölheizer ATK 25 Handlich und mobil: Dieser Ölheizautomat mit integriertem Öltank ist schnell installiert und wird wahlweise mit Heizöl EL oder Diesel betrieben. Die Montage von Tankleitungen entfällt. Die Abgase werden separat abgeführt. Der zu beheizende Raum wird dadurch mit sauberer Warmluft versorgt. Produkteigenschaften: - Integrierter Ölbrenner im Hochdrucksystem - Verbesserte Luftführung und Edelstahlbrennkammer - Automatische Steuerung mit Thermostat-Anschluss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 68000 g | Spannung: | 230 V | Luftleistung: | 1080 m³/h | Abmessungen H x B x T: | 685 x 470 x 1265 mm | Nennwärmeleistung max.: | 22,5 kW | Brennstoffverbrauch: | 2,4 l/h | Tankinhalt: | 40 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, remko oelheizer, heißluftturbine, ölheizer 22,5 kw, 120850, REM120850, Entfeuchter, Sanieren, Renovieren, ATK, Heizgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.883,00* | € 2.058,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.931,68* | € 2.101,23* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 1.928,46* | € 2.101,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.949,71* | € 2.120,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|