| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-120324 Herst.-Nr.: 147026 EAN/GTIN: 4021103470268 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelheber HYDROKAT, Ausführung mit gelagerten Achslagerschalen, für ein reibungsarmes Abwickeln von Kabeltrommeln, schont dieTrommelachsen und Achslagerschalen. Verwendung nur in Verbindung mit Stellringen. für Kabeltrommeln mit Durchmesser 800 bis 3200mm, Bauhöhe 1635 mm, 69 kg Gewicht Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53000 g | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 2200 | Max. Kabeltrommelbreite: | 3200 | Tragkraft: | 10000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 862,98* | € 941,79* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 867,91* | € 941,79* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 879,84* | € 958,57* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 939,38* | € 1.016,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.061,46* | € 1.153,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|