Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör GlassVAC – Reinigungskonzentrat, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800568 Reinigungsmittelkonzentrat 500 ml, Systemzubehör für GlassVAC
Bosch F016800568 Reinigungsmittelkonzentrat 500 ml, Systemzubehör für GlassVAC
Bosch F016800568 Reinigungsmittelkonzentrat 500 ml, Systemzubehör für GlassVAC
Artikel-Nr.:
     4310-F016800568
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800568
EAN/GTIN:
     3165140941747
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Systemzubehör GlassVAC – Reinigungskonzentrat, 500 ml. Das GlassVAC Reinigungskonzentrat entfernt mit Leichtigkeit starke Verschmutzungen. Entfernt hartnäckigen Schmutz von allen Glasflächen und anderen glatten Flächen. Sorgt im ganzen Haus für streifenfreie Flächen. Einfach mit dem GlassVAC einsprühen, hartnäckige Verschmutzungen entfernen und absaugen. Ideal zum Reinigen von Fenstern, Spiegeln, Fliesen und Duschen. Verwendung mit dem Bosch GlassVAC. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000008:
68
EF000215:
EV000154
EF002169:
-
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF015113:
-
EF013865:
-
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
190 x 68 x 68 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
68 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
68 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
190 x 68 x 68 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Das GlassVAC Reinigungskonzentrat entfernt mit Leichtigkeit starke Verschmutzungen
TOP-Produktmerkmale:
Entfernt hartnäckigen Schmutz von allen Glasflächen und anderen glatten Flächen | Sorgt im ganzen Haus für streifenfreie Flächen | Einfach mit dem GlassVAC einsprühen, hartnäckige Verschmutzungen entfernen und absaugen | Ideal zum Reinigen von Fenstern, Spiegeln, Fliesen und Duschen | Verwendung mit dem Bosch GlassVAC
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör GlassVAC - Reinigungskonzentrat, 500 ml
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
02.07.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.01.2019
Bruttogewicht:
0,542 kg
Nettogewicht:
0,5 kg
Volumen:
0,879 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
68 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 500ml, industriereiniger, Fensterreinigungsset, Reinigungsmittelkonzentrat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,56*
Lager 4310
nicht lagernd
1
€ 23,00*
ab € 5,93*
€ 8,97*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 9,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 9,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.