Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düse 360°, Systemzubehör für Aquatak-Modelle Easy und Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800536 Düse 360°, Systemzubehör für Aquatak-Modelle Easy und Universal
Bosch F016800536 Düse 360°, Systemzubehör für Aquatak-Modelle Easy und Universal
Bosch F016800536 Düse 360°, Systemzubehör für Aquatak-Modelle Easy und Universal
Artikel-Nr.:
     4310-F016800536
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800536
EAN/GTIN:
     3165140926614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düse
Systemzubehör Bosch 360°-Düse. 360°-Allround-Reinigung im Außenbereich. Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau. Die verstellbare Düse eignet sich sowohl für kraftvolles Waschen als auch schonendes Abbrausen. Aufsteckbare Hochdruck-Reinigungsmitteldüse für eine gründlichere Fahrzeugwäsche. Einfaches Entfernen von schwer erreichbarem Schmutz: 360°-Gelenk sorgt für eine vollständige Drehbewegung der Düse. Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. Bosch 360°-Hochdruckpistole. Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml. Karton
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF000008:
218
EF013865:
true
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF015113:
-
Gewicht:
0.500 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
268 x 220 x 70 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
268 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
268 x 220 x 70 mm
Produktbeschreibung (kurz):
360°-Allround-Reinigung im Außenbereich
TOP-Produktmerkmale:
Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau | Die verstellbare Düse eignet sich sowohl für kraftvolles Waschen als auch schonendes Abbrausen | Aufsteckbare Hochdruck-Reinigungsmitteldüse für eine gründlichere Fahrzeugwäsche | Einfaches Entfernen von schwer erreichbarem Schmutz: 360°-Gelenk sorgt für eine vollständige Drehbewegung der Düse | Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör Bosch 360°-Düse
Lieferumfang:
Bosch 360°-Hochdruckpistole | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml | Karton
SOL Date:
01.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2018
Bruttogewicht:
0,63 kg
Nettogewicht:
0,465 kg
Volumen:
4,127 dm3
Abmessung Länge:
268 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,32*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 14,80*
€ 20,42*
4 Tage
578
1
€ 5,50*
ab € 15,08*
€ 20,94*
3 Tage
578
4
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,12*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,01*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.