Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, Systemzubehör für Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800356 Hochdruckreinigerzubehör Saugdüse
Bosch F016800356 Hochdruckreinigerzubehör Saugdüse
Artikel-Nr.:
     4310-F016800356
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800356
EAN/GTIN:
     3165140761161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düse
Systemzubehör Saugdüse. Verwandelt den Hochdruckreiniger in eine Wasserpumpe für leichte Anwendungen. Der erzeugte Unterdruck saugt Wasser an und schafft es weiter. Erzeugt einen minimalen Saugfluß von 50 l/min. Ideal zum Entleeren von Regenwasser und Entfernen von Hochwasser. Kann einfach und schnell ans Lanzenende angeschlossen werden. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF000008:
310
EF013865:
true
EF015113:
false
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
Gewicht:
0.380 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
405 x 310 x 95 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
405 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
405 x 310 x 95 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Verwandelt den Hochdruckreiniger in eine Wasserpumpe für leichte Anwendungen
TOP-Produktmerkmale:
Der erzeugte Unterdruck saugt Wasser an und schafft es weiter | Erzeugt einen minimalen Saugfluß von 50 l/min | Ideal zum Entleeren von Regenwasser und Entfernen von Hochwasser | Kann einfach und schnell ans Lanzenende angeschlossen werden | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Saugdüse
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
14.08.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,383 kg
Volumen:
11,927 dm3
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 22,96*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 17,14*
€ 23,05*
4 Tage
942
1
€ 5,50*
ab € 17,64*
€ 23,63*
1
€ 4,00*
ab € 18,13*
€ 24,45*
3 Tage
942
3
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.